Beli clamp wire rope di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  2. POWERTEC Wire Rope Clip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  3. O.H.INDUSTRIAL Forged Shackle
    Mulai

    Rp48.900

    O.H.INDUSTRIAL Forged Shackle
    atribut:
    • Surface Processing: Unichrome Plating
  4. monotaro.id Sling Klem (Metric)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro.id Sling Klem (Metric)
    atribut:
    • Material: Iron Crush
    • Color: White
    • Size (mm): 3
    • Diameter: 1/8 inch
    • Size: 3mm(1/8 inch)
  5. ROHA Klem Seling
    Mulai

    Rp65.900

  6. monotaro.id Sling Klem Pack Besar
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro.id Sling Klem Pack Besar
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Iron Crush
  7. SKF LS Universal Washer
    Mulai

    Rp48.900

    SKF LS Universal Washer
    Deskripsi:
    Universal washers for cylindrical and needle roller thrust bearings are supplied as separate components. They are made of hardened carbon chromium bearing steel and their raceway surface is ground, while all other surfaces are turned. The washers are suitable for applications where accurate centring of the washers is not necessary or where low speeds are involved. They can be used as shaft or housing washers for AXK series bearings, and as shaft washers for AXW series bearings.
    atribut:
    • Bearing Part: Universal washer
    • Coating: Without
    • Material: Bearing steel
  8. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  9. BENZ WERKZ Clamp Sling
    Mulai

    Rp28.900

    BENZ WERKZ Clamp Sling
    atribut:
    • Size (mm): 32
  10. TEKIRO Gembok Panjang
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Gembok Panjang
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  11. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  12. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  13. Kiswire Wire Rope
    Mulai

    Rp50.900

    Kiswire Wire Rope
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
Daftar Harga clamp wire rope Terbaru March 2026
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
POWERTEC Wire Rope ClipRp1.900
O.H.INDUSTRIAL Forged ShackleRp48.900
monotaro.id Sling Klem (Metric)Rp94.900
ROHA Klem SelingRp65.900
monotaro.id Sling Klem Pack BesarRp1.599.900
SKF LS Universal WasherRp48.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Rp209.900
BENZ WERKZ Clamp SlingRp28.900
Non Brand G-2130 Shackle ElectroRp39.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)